NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチ (M4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403982
品番
DMC-5017
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
用途
扉固定用
材質
ポリプロピレン[PP]
質量(g)
28.2
吸着力(N)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)