NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチ (M4/M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403998
品番
DMC-6018
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
推奨締結部品
M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)
M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
用途
扉固定用
材質
ポリプロピレン[PP]
質量(g)
40
吸着力(N)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※M4フレーム使用の場合、M6フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります