NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチベース (M4/M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08404007
品番
MP-20120-4
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
推奨締結部品
M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)
M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
用途
扉固定用
材質
A6N01S-T5
質量(g)
36.2
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※DMC-6018用
※M4フレーム使用の場合、M6フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります