NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチセット (M4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08404016
品番
DMCS-04
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
用途
扉固定用
付属品
FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)
材質
(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]
質量(g)
(1)5 (2)10 (3)30
吸着力(N)
10
表面処理
(1、3)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)