NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチ (M4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08404025
品番
DMC-4317
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途
扉固定用
材質
(1)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]
質量(g)
(1)5 (2)10
吸着力(N)
10
表面処理
(1)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応