NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチスペーサー (M4&M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08404077
品番
MSA-4517
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
用途
扉固定用
付属品
BCSS-04-15(2ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
19.3
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※CMCS-D10(クリーンマグネットキャッチ)で枠をM8フレーム、扉をM4フレームで取付の際に使用