NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08404086
品番
CMCS-68
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
推奨締結部品
M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)
M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
用途
扉固定用
付属品
FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)
材質
(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304
色
(2)ホワイト
質量(g)
(1)17 (2)8.5 (3)39
吸着力(N)
30
表面処理
(1)素地 (3)光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応