NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
マグネットキャッチ (M4/M6/M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08404095
品番
CMC-4517
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
扉固定用
材質
(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd]
色
(2)白
質量(g)
(1)17 (2)8.5
吸着力(N)
30
表面処理
(1)素地
RoHS指令(10物質対応)
対応