NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08404113
品番
CMCS-D10
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
推奨締結部品
枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)
枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
用途
扉固定用
付属品
FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ)
材質
(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304
色
(2)白
質量(g)
(1)17 (2)8.5 (3)32
吸着力(N)
30
表面処理
(1)素地 (3)光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※異種対応(枠M6/扉M4、枠M8/扉M6、枠M8/扉M4)