NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
クリーンマグネットキャッチ (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08404138
品番
CMCS-5021
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
扉固定用
材質
(1)SUS430 (2)ポリアセタール[POM]/ネオジム[磁石]
色
(2)ホワイト
質量(g)
(1)17 (2)21
吸着力(N)
30
表面処理
(1)素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
FCSS-04-10、APBS-04-12(各2ヶ) NSMS-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)