NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
ステンレスラッチ (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08404156
品番
LT-06
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
用途
扉固定用
材質
SUS304
質量(g)
50
表面処理
光沢研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CSS-04-12、NSMS-06-4、NH-06-GR(4ヶ)