NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
角度付き取手/アルミ製 (M4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08404174
品番
HDL-0435-4
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
扉用取手
材質
ADC-12
質量(g)
60
表面処理
焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)