NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
取手/スチール製 (M6/M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08404192
品番
DTS-25120
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
推奨締結部品
M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
用途
扉用取手
材質
SS400
質量(g)
113
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります