NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
取手/アルミ製 (M4)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
塗装(シルバー)
注文コード
08404208
品番
HDL-04-EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
表面処理
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
扉用取手
付属品
CSS-04-15(2ヶ)
材質
アルミニウム合金[AL]
質量(g)
86
表面処理
塗装(シルバー)
推奨締結部品
NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08404208
HDL-04-EL
16393055
HDL2-04-EL
取手/アルミ製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です