HDL-06-BK 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404235

 

HDL-06-BK 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404235 HDL-06-BK 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404235 HDL-06-BK 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404235

取手/アルミ製 (M6/M8)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理塗装(ブラック) 注文コード08404235 品番HDL-06-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は表面処理4種類から選べます 他の種類を見る
推奨締結部品
M6フレームの場合/NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M8フレームの場合/NSM-08-6、NH-08-GR(各2ヶ)
用途扉用取手 付属品六角穴付きボルト6×20黒色(2ヶ) 材質アルミニウム合金[AL] 質量(g)180 表面処理塗装(ブラック)
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08404235 HDL-06-BK 16393082 HDL2-06-BK 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 取手/アルミ製 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 1個 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする