NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
取手/樹脂製 (M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08404244
品番
DTP-158
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
用途
扉用取手
材質
ABS樹脂[ABS]
色
ブラック
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)