TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
TRUSCOの パーツ
ねじ込み式導電性ゴムキャスター ゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08404313
品番
TYLT-75RHE
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
仕様
ねじ込み式
静電対策タイプ
導電性ゴム車輪(自在)
材質/仕上
金具:スチール
車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω
タイプ
自在式
許容荷重(daN)
40
車輪径D(Φmm)
75
車輪幅(mm)
21
取付高H(mm)
95
軸長(mm)
35
ねじT
M12
ピッチ
1.75
質量(g)
307
用途
静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
トラスコ品番
276-9611
寸法(長さ)
35
スパナ
サイズ:19
呼称径D
75