NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
ガラスレール (M4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08404332
品番
PGRL-03-4-BK
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)
2000
色
ブラック
質量(g)
110/本
用途
パネルスライド扉用
仕様
PGRU-03-4と対で使用
RoHS指令(10物質対応)
対応