NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
ガラスレール (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08404384
品番
PGRL-05-6-GY
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
166/本
仕様
PGRU-05-6と対で使用
用途
パネルスライド扉用
RoHS指令(10物質対応)
対応