NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
パネルホルダー (M4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08404436
品番
PHL-1113-4-BK
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
M4規格、樹脂板取付け用ホルダー
用途
樹脂板取付け用
材質
ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
色
ブラック
質量(g)
A.80/本 B.43/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り外す場合は先端を曲げたドライバー等を使用してください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750