NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
コーナーピースセット (M4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
08404454
品番
CPS-2020-4-BK
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
M4規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途
樹脂板取付け用
セット内容
1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質
(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
色
ブラック
質量(g)
(1)0.6/個 (2)0.41/個
RoHS指令(10物質対応)
対応