NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
パネル押さえ片側 (M6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08404558
品番
PHLS-06-T3
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
M6規格
材質
(1)ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] (3)ABS樹脂[ABS]
色
(1)グレー (3)ナチュラル
長さ(mm)
2000
質量(g)
238/本
用途
樹脂板取付け用
仕様
アルミフレーム表面に3mm厚パネルを取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料