TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品庫
ステンレス薬品庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08404611
品番
SWT
参考基準価格(税別)
¥383,560
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
左右分室タイプです。
左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。
棚スライド式
付属品
スライド式棚板×4枚 (500mL用仕切板2段分)
連結金具×6ヶ、固定金具×6ヶ、トラスネジ×20ヶ、釘×6ヶ、鍵×4ヶ
仕様
ステンレス扉
トラスコ品番
510-6583
質量(kg)
約50
タイプ
左右分室タイプ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
500×900×900
均等荷重(kg)
30/段
棚ピッチ(mm)
70
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300