FS2-06-BK フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404646 FS2-06-BK フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404646 FS2-06-BK フェースストライプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404646

フェースストライプ (M6)

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08404646 品番 FS2-06-BK
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

組立後に容易に装着可能な溝カバー

用途ナット溝カバー 材質ポリエチレン[PE] 長さ(mm)2000 ブラック 質量(g)21/本 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
埃帽子
製造業

フレームの凹部に埃がたまることを防止する為に適用しました。
こういった細かいオプションが揃っているところが良いです。

対象商品:
08404664
2022-11-22
用途:
車椅子用体重計に使用

M6フレームへの使用でしたが、溝の形状と合わなかったので干渉する部分をカットして使用した。初めから合うものがあるとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする