NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
フェースストライプ (M8/H8)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08404682
品番
FS2-08-BK
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途
ナット溝カバー
材質
ポリエチレン[PE]
長さ(mm)
2000
色
ブラック
質量(g)
80/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量6以上のご注文
無料