NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
シール材 (M6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08404856
品番
PGP-06
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
194/本
仕様
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途
パッキン
RoHS指令(10物質対応)
対応