ASR-1030 スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404944 ASR-1030 スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404944 ASR-1030 スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404944

スライドレール (M6)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08404944 品番ASR-1030
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スライダーSRD-30とセットで使用

用途スライドレール 材質アルミ合金[AL] 長さ(mm)2000 シルバー 質量(g)790/本 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
注意
※1本に50ヶ所座グリ穴があります必要な締結部品数を用意してください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08404944
2017-04-18
用途:
機器メンテナンス
株式会社芳沢スクリーン 様

商品は良いのですが、納期が再三変更になり未だに納品されていません。
正確な納期回答をお願いいたします。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
4/19付で出荷させていただきました。
サービス向上のため、今後とも努力して参りますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする