NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
スライダー (M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08404953
品番
SRD-30
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途
スタイダー
材質
(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色
(1)グレー
質量(g)
7/個
表面処理
(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-04-25(2ヶ)