NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
フローティングホルダー (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08404962
品番
CFS-06-5
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
樹脂パネルの熱膨張による変形防止用固定具
材質
(1)アルミニウム合金[AL] (2)SUS304
表面処理
(1)アルマイト処理 (2)素地
質量(g)
1.93/個
推奨締結部品
BCS-06-14(1ヶ)
用途
樹脂パネル固定
仕様
厚さ5mm用
RoHS指令(10物質対応)
対応