NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
FCS-04-10、CS-04-15(各2ヶ) NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
推奨締結部品
(D40A取付時)六角穴付きボルトM4×12、六角穴付きボルトM4×10(各2ヶ)
注文コード
08405023
品番
D40A-BB
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
付属品・推奨締結部品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途
スイッチ用ブラケット
付属品
FCS-04-10、CS-04-15(各2ヶ) NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ
材質
(1・2)A6063S-T5
質量(g)
(1)28 (2)99
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
(D40A取付時)六角穴付きボルトM4×12、六角穴付きボルトM4×10(各2ヶ)
注意
※受注生産品です
※本セットにスイッチは含みません(別にご購入ください)