NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
押しボタンスイッチ ブラケットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08405118
品番
A22E-BA
参考基準価格(税別)
¥22,460
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
市販の押しボタンスイッチ取付け用ブラケット
用途
スイッチ用ブラケット
付属品
CSW-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
取付可能対象
(別売)オムロン社製[A22E]押しボタンスイッチ
材質
(1)A6063S-T5 (2)SUS304
質量(g)
(1)55 (2)632
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品です
※本セットにスイッチは含みません(別にご購入ください)