NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
(1・2)A6063S-T5
付属品
CSW-04-15、CS-04-15(各2ヶ) NSM-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)
注文コード
08405215
品番
D4NS-BB
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
付属品
CSW-04-15、CS-04-15(各2ヶ) NSM-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キー
材質
(1・2)A6063S-T5
質量(g)
(1)43 (2)46
推奨締結部品
(D4NS、D4DS-K3取付時)六角穴付きボルトM4×25、六角穴付きボルトM4×10(各2ヶ)
用途
スイッチ用ブラケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品です
※本セットにスイッチは含みません(別にご購入ください)