TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
ウエハー用フラット型ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08405275
品番
41LB2-SA
参考基準価格(税別)
¥10,470
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質/仕上
耐酸耐磁(SUS304L)
先端寸法(mm)
5.8×7.0×2.0
寸法(mm)
130
爪数
2枚
質量(g)
20
トラスコ品番
261-7382