TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
ウエハー用フラット型ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08405284
品番
41LB3-SA
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質/仕上
耐酸耐磁(SUS304L)
先端寸法(mm)
9.5×7.5×2.4
寸法(mm)
130
爪数
3枚
質量(g)
20
トラスコ品番
261-7391