TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
ウエハー用フラット型ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08405293
品番
41LB5-SA
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質/仕上
耐酸耐磁(SUS304L)
先端寸法(mm)
16.5×8.0×2.5
寸法(mm)
130
爪数
5枚
質量(g)
30
トラスコ品番
261-7412