アプセットボルト (M3)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08405294 品番 APB-03-10
参考基準価格(税別)¥24 販売価格(税込) ¥25
販売価格(税別)
23

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト

ねじサイズM3 用途接続全般用 材質SWCH 長さ(mm)10 シルバー 質量(g)0.9 ねじピッチ0.5 表面処理三価クロメート ねじの呼びM3 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08405294
2021-04-05
用途:
シャフトホルダーの固定用に
サービス業

シャフトホルダーの固定で使用。
問題なく使えています。

対象商品:
08405285
2017-07-10
用途:
DIY

アルミフレームの接続部品として使用。
ただある程度の数を購入した際は1つ1つの個別包装はやめてほしいです。
開ける手間もあり、またビニール袋が非常にもったいないと感じます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする