2ADE-SA ウエハー用フラット型ピンセット TRUSCO 08405311 2ADE-SA ウエハー用フラット型ピンセット TRUSCO 08405311 2ADE-SA ウエハー用フラット型ピンセット TRUSCO 08405311

ウエハー用フラット型ピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番261-7358 注文コード08405311 品番2ADE-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,710
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上耐酸耐磁(SUS304L) 先端寸法(mm)2.5×6.0×2.5 寸法(mm)120 爪数1枚 質量(g)20 トラスコ品番261-7358

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする