TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
ウエハー用フラット型ピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
261-7374
注文コード
08405327
品番
2LB-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,140
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
耐酸耐磁(SUS304L)
先端寸法(mm)
12.5×6.5×2.5
寸法(mm)
127
爪数
1枚
質量(g)
20
トラスコ品番
261-7374