アプセットボルト (M4)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08405328 品番 APB-04-12
参考基準価格(税別)¥21 販売価格(税込) ¥18
販売価格(税別)
16

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト

ねじサイズM4 長さ(mm)12 用途接続全般用 材質SWCH シルバー 質量(g)2.1 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
ステー取り付け
農・林・水産業

ワッシャーなどが一体になっているので
狭い所の取り付けに便利。
重宝してます。

対象商品:
08405303
2024-06-07
用途:
機械のメンテに

ネジ山が舐めてしまったネジの置き換え品を購入できて無事復旧できました

対象商品:
08405303
2022-07-14
用途:
テレビ収納の留め具として

なかなか見つからず 助かりました。
お品物に大変満足してます。

対象商品:
08405346
2021-11-13
用途:
アコーディオンの締め付けに
その他業種

特に問題なく使えます
ワッシャーとかついてますので便利

対象商品:
08405303
2021-10-25
用途:
整備に
本田あつし事務所 様 (不動産業)

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
08405328
2020-10-04
用途:
車のメンテ
金融・保険業

地元ではM4の六角&プラスのネジは売っておらず大変助かりました。
更にワッシャー付きですごく安く大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
08405337
2021-03-10
用途:
アルミフレーム組立時
サービス業

非常にナメやすく、使い物にならない。
特に同じNIC社のアルミフレーム用デルタブラケットと組み合わせて使うと、ペンチで挟む隙間がなくナメたときに完全に取れなくなる。

対象商品:
08405337
2021-03-21
用途:
アルミフレームの組み立て
建設業・工事業

他のボルト製品より丈夫で頭の部分もしっかりしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする