APB-04-12-P50 アプセットボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08405337

APB-04-12-P50 アプセットボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08405337
APB-04-12-P50 アプセットボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08405337

アプセットボルト (M4)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
長さ(mm)12
内容量1パック(50個)注文コード08405337品番APB-04-12-P50
参考基準価格(税別)¥945販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト

用途
接続全般用
ねじサイズM4長さ(mm)12材質SWCHシルバー質量(g)105(2.1/個)表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: ステー取り付け
農・林・水産業

ワッシャーなどが一体になっているので
狭い所の取り付けに便利。
重宝してます。

対象商品 : 08405303
2024-06-07
用途: 機械のメンテに

ネジ山が舐めてしまったネジの置き換え品を購入できて無事復旧できました

対象商品 : 08405303
2022-07-14
用途: テレビ収納の留め具として

なかなか見つからず 助かりました。
お品物に大変満足してます。

対象商品 : 08405346
2021-11-13
用途: アコーディオンの締め付けに
その他業種

特に問題なく使えます
ワッシャーとかついてますので便利

対象商品 : 08405303
2021-10-25
用途: 整備に
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 08405328
2020-10-04
用途: 車のメンテ
金融・保険業

地元ではM4の六角&プラスのネジは売っておらず大変助かりました。
更にワッシャー付きですごく安く大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08405337
2021-03-10
用途: アルミフレーム組立時
サービス業

非常にナメやすく、使い物にならない。
特に同じNIC社のアルミフレーム用デルタブラケットと組み合わせて使うと、ペンチで挟む隙間がなくナメたときに完全に取れなくなる。

対象商品 : 08405337
2021-03-21
用途: アルミフレームの組み立て
建設業・工事業

他のボルト製品より丈夫で頭の部分もしっかりしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする