アプセットボルト (M6)

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08405443 品番 APB-06-15
参考基準価格(税別)¥13 販売価格(税込) ¥13
販売価格(税別)
12

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト

ねじサイズM6 用途接続全般用 材質SWCH 長さ(mm)15 シルバー 質量(g)6 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
バイクの整備作業

旧車の劣化して錆びついたボルトの交換に使いました。ドライバーとソケットレンチの両方使えてとても便利な製品です。ドライバーで仮締めし、ソケットレンチで本締めしました。安価で購入できてとても助かりました。

対象商品:
08405425
2026-02-23
用途:
ナンバープレートのネジ
製造業

ナンバープレートのネジ交換に使用
ネジが錆びていたので交換
新品はいいです

対象商品:
08405443
2024-08-07
用途:
軽トラ車内を小細工
建設業・工事業

軽トラの車内はフック等の装備が全く無く、意外に不便だったので、910oの穴あきチャンネルを購入し本品で運転席・助手席のヘッドレストM6ボルト穴に固定しました。

ワッシャやフックも必要なので総額3,000円ほど出費しましたが、荷台に放置したくないロープやカバン等吊り下げできてかなり便利になりました。

スプリングが入って緩むことも無いですし、1組単位で購入出来るのでムダなストックにもならず◎です。

2024-09-30
用途:
軽量ラックの連結補強に使用

軽量ラックの連結補強に使用している。
とは言っても、2台をただボルトナットで連結し、締めただけだが、もしもの際(地震)にすぐ転倒せず待避するまでしばらく持ちこたえてくれる事と思う。

対象商品:
08405443
2024-03-19
用途:
良い
金融・保険業

ホームセンターでは、この種のボルトはなかなか見つからない。助かりました。

対象商品:
08405486
2023-09-30
用途:
車整備

古い車の錆びたボルトの交換用に単品購入できるのが
何よりありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
08405443
2023-08-02
用途:
機械の整備
農・林・水産業

必要な数だけ買えるのがいいです。サビたボルトを交換しました。綺麗になって気分良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08405443
2023-11-12
用途:
ワイヤフレームのネジ止め
サービス業

問題なく使用できます。今のところ不良品などがあったことはありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする