静電気除去テープ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 08405512 品番 SDT505
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。
摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。
粘着糊も導電剤入りでできています。

幅(mm)50 長さ(m)5 厚さ(mm)0.5 用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 トラスコ品番500-8964 材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙 質量(g)70 寸法(mm×m)50×5 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア) アズワン品番9-5318-02
注意
※掃除機に取り付けると静電気がおこりにくくなります。(静電気除去テープを張ったところのみ静電気をとります。)
切断にはカッターが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
電動ワイヤーストリッパの除電
製造業

除電効果は、非常に高いかと思われます。静電気が悪さをしている場合、うまく貼れれば生産効率アップにつながります。

対象商品:
08405503
2023-02-12
用途:
車の静電気防止

冬場は特に、車から降りる時に、静電気が ビシッとなるので、降りる際に触れる、車の内側

のドアノブなどにテープを貼りました。以前よりは軽減され、少しは静電気が飛ぶのですが

少しマシになったので、ちょぴり高いのですが、良しと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
08405503
2022-10-23
用途:
車の静電気除去
製造業

ドアの近くの内側の目立たないところに貼っています。今のところ静電気はないのでいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
08405512
2021-08-03
用途:
加工用治具のクリアランス調整と着脱時の静電気除去
ケミセル株式会社 様

製品精度公差や 硬度等に依り テフロンテープや フッ素樹脂テープ等で 製品へのキズ防止、着脱の容易性 帯電状況で 使い分けて居ます。

1人が参考にしています
対象商品:
08405503
2021-05-15
用途:
静電気予防
その他業種

車の静電気予防にいろいろなところにつけています。非常によいです。

5人が参考にしています
対象商品:
08405494
2020-03-10
用途:
電OOOカ−対策

電OOOカー対策としては最適です。4枚重ね以上で使用してください。

1人が参考にしています
対象商品:
08405503
2020-08-07
用途:
車・バイクのの作動性向上
個人のお客様

機械が動く時に発生する静電気を除去すると、作動性などの性能が向上します。サスペンションやスタビライザー、エアクリーナーボックスなどに貼って除電しています。ただ耐久性能がないのが難点。定期的に交換が必要なので、リピート購入しました。本来の使用方法ではないので、耐久性がないのは致し方ない。

4人が参考にしています
対象商品:
08405494
2019-10-23
用途:
プリンター機につけてます
クギヤ印刷株式会社 様 (製造業)

プリンターの手差しトレイと紙の出るところに貼ってます
ドアノブにもグルっと巻いてます
バチバチの静電気が発生しなくなりました
なんかいいみたいです

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする