TJB-SM 除電ブラシ ソフトm TRUSCO 08405546 TJB-SM 除電ブラシ ソフトm TRUSCO 08405546 TJB-SM 除電ブラシ ソフトm TRUSCO 08405546 TJB-SM 除電ブラシ ソフトm TRUSCO 08405546

除電ブラシ ソフトm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08405546 品番TJB-SM
参考基準価格(税別)¥8,720 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。

全長(mm)295 ブラシ長(mm)145 毛丈(mm)30 用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に トラスコ品番287-4091 材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06) 質量(g)80 タイプスタンダード 線径(Φmm)0.06 材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド 毛幅(mm)3 表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ω

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08405546
2016-05-18
用途:
化粧品箱の組み立て作業時

商品説明通り非常にソフトで使用感は抜群に良い。静電気によって引き寄せられるホコリも傷を気にせず使用できるので助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
1人が参考にしています
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする