アプセットボルト (M8)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08405547 品番 APB-08-12
参考基準価格(税別)¥24 販売価格(税込) ¥22
販売価格(税別)
20

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト

ねじサイズM8 用途接続全般用 材質SWCH 長さ(mm)12 シルバー 質量(g)12.4 ピッチ1.25 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
バイクの整備作業

旧車の劣化して錆びついたボルトの交換に使いました。ドライバーとソケットレンチの両方使えてとても便利な製品です。ドライバーで仮締めし、ソケットレンチで本締めしました。安価で購入できてとても助かりました。

対象商品:
08405617
2023-09-29
用途:
機械整備の時なくなったボルトのスペアとして
農・林・水産業

平ワッシャ−、スプリングワッシャ−がセットになっていちいち組む必要がなく

外れないので外した後、組み込みのとき入れる手間がなくて時間短縮になる

対象商品:
08405547
2023-08-27
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品:
08405617
2021-11-12
用途:
部品取付
アテック 様

制御盤中板取付、キャスター取付に使用してます。
個数、価格も手ごろで気にせず使うことができるので。
無くなれば買ってます。

対象商品:
08405644
2020-08-03
用途:
アルミフレーム の組み立て
その他業種

単品で買うより、ホームセンターで買うより、コスパ最高です。6角でも、プラスでもしめられるので作業のしやすさに合わせて使い分けできます。

対象商品:
08405556
2020-03-22
用途:
キャスターの取り付けに
製造業

キャスターの取り付けに使用使用と思い購入。
自在輪に使用しようと思ったら、
残念、ワッシャー、SW、ボルト頭が、ちょっと厚かった。
素人の見込み設計はだめです。

品物の出来は問題ないです。

対象商品:
08405617
2019-05-26
用途:
制御盤中板等止めに
アテック 様

結構いいですよ。
値段的にもあまり気にしないです。
使ってみてください
艶もいい感じで盤内が冴えます
制御盤は機械の振動を受ける箇所についてありますが、
お客様よりクレームは無しです

対象商品:
08405617
2018-09-20
用途:
アルミフレームで架台の製作
株式会社イマオ商会 様

前回購入させていただき非常に使い勝手が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする