TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 除電ブラシ
除電ブラシ ソフトS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08405555
品番
TJB-SS
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
コンパクトで片手でも持ちやすいタイプです。
全長(mm)
115
ブラシ長(mm)
100
毛丈(mm)
30
用途
紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に
トラスコ品番
287-4105
材質/仕上
柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)
質量(g)
40
線径(Φmm)
0.06
材質(毛)
静電除去ナイロン ゴールド
毛幅(mm)
3