TJB-SH 除電ブラシ ソフト製図払イ TRUSCO 08405564 TJB-SH 除電ブラシ ソフト製図払イ TRUSCO 08405564

除電ブラシ ソフト製図払イ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08405564 品番TJB-SH
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

4行植毛で、3行に馬毛、1行に静電除去ナイロンが植えてあります。

全長(mm)270 ブラシ長(mm)145 毛丈(mm)65 用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に トラスコ品番287-4148 材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)+馬毛 質量(g)70 材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド+馬毛 毛幅(mm)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:546

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする