TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 除電ブラシ
除電ブラシ ハードJ-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08405607
品番
TJB-HJ1
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
材質/仕上
柄:鉄
毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)
全長(mm)
225
ブラシ長(mm)
75
毛丈(mm)
14
用途
プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。
トラスコ品番
287-4121
質量(g)
50
タイプ
先曲りJ
線径(Φmm)
0.3
材質(毛)
静電除去ナイロン SC
毛幅(mm)
4