NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
アプセットボルト/ステンレス製 (M4)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
08405696
品番
APBS-04-12-P50
参考基準価格(税別)
¥1,665
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
ねじサイズ
M4
用途
接続全般用
材質
SUS XM7
長さ(mm)
12
質量(g)
105(2.1/個)
表面処理
無し
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応