曜日別特売
APBS-06-20 アプセットボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08405784

APBS-06-20 アプセットボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08405784
APBS-06-20 アプセットボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08405784

アプセットボルト/ステンレス製 (M6)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)20
内容量1個注文コード08405784品番APBS-06-20
参考基準価格(税別)¥48販売価格(税込)¥42
販売価格(税別)
38

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト

用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7長さ(mm)20質量(g)6.8表面処理無しねじの呼びM6強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 良く使うネジの予備
株式会社川田商会 協栄自工

ソーラーパネル取付に在庫のネジを使い切りそうだったので
予備で購入しました。
こちらが一番安いと思います。

対象商品 : 08405748
2023-06-01
用途: DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターで購入するより安く買えました。

対象商品 : 08405793
2023-03-11
用途: 弊社製品のユニット連結に使用します。
川上テックシステム電気・ガス・熱供給・水道業

納期が早く製品の納期に問題なく使用でき大変助かりました。

対象商品 : 08405732
2022-04-11
用途: 機械のメンテナンス時

ステンレスのアプセットボルトは価格が高いので、バラで買うより割安で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08405784
2021-03-23
用途: エアロ固定に

社外フェンダーをサイドシルに固定するボルトが錆で腐ったため、ステンレス製を購入しました。
アプセットなのでワッシャーやバネワッシャーの脱落を気にせず取り付けられるのがいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 08405784
2020-06-30
用途: ナンバープレートの装着
その他業種

ライセンスフレームを取り付けるのにフロントのネジの長さが足りないので陸運局で支給されるネジより5mm長い20mmを購入。バッチリでした。

2が参考にしています
対象商品 : 08405784
2018-07-31
用途: クルマの錆びた純正ボルトの交換用に
建設業・工事業

クルマの純正ボルトが錆びた為、交換用に購入しました。
純正と同じ+穴がある上に、バラで安く買えて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 08405723
2018-04-04
用途: バイク レストア

バイクの純正のネジが錆びで使い物にならなくなったので、ステンレス製を探してました。
純正仕様(ワッシャー付き)は、なかなか珍しいので近くのホームセンターでは見つかりませんでした。諦めようかと思っていたら、流石のモノタロウさん!!すんなり検索で見つかり、即購入しました。しかもバラ売りだったので、無駄に余ることも無いのも選んだ理由です。
これでネジが錆びる事もなくキレイな状態を保てそうで大満足です。
また必要に応じて追加購入させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする