TRUSCO
帯電防止性ワゴン用自在キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
278-3118
注文コード
08405817
品番
TYST-100NUES
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
用途
静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
仕様
ねじ込み式静電対策タイプ
帯電防止ウレタン車輪(自在)
ストッパー付
材質/仕上
ハンドル:スチール
支柱:スチール粉体塗装
キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン
トラスコ品番
278-3118
質量(g)
489
ピッチ
1.75
寸法(長さ)
35
取付高H(mm)
126
ねじT
M12
許容荷重(daN)
60
呼称径D(mm)
100